pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA590.YM40B2 COMANDO FRONTALE 40 BOX GENERALE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.YM40B2 COMANDO FRONTALE 40 BOX GENERALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

  • Versione interruttore di arresto di emergenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636098951

Codice prodotto

SCA590.YM40B2

Cod. produttore

590.YM40B2

Produttore

SCA

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

Versione inverter:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

IP65 ø22mm Y1 GENERALE NERO