SCAME PARRE SPA - SCA590.YF165B INT. MAN/SEZ CON PORTAFUSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Numero di poli - 4
Versione come interruttore generale - sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Versione come interruttore di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001636265780
Codice prodotto
SCA590.YF165B
Cod. produttore
590.YF165B
Produttore
SCA
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Numero di poli:
4
Versione come interruttore generale:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
8 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì