pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA590.YA636B FRUTTO INTERRUTTORE 63A 6 POLI BOX

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.YA636B FRUTTO INTERRUTTORE 63A 6 POLI  BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Numero di poli - 6

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636288932

Codice prodotto

SCA590.YA636B

Cod. produttore

590.YA636B

Produttore

SCA

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Numero di poli:

6

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

Versione inverter:

no

Potenza di commutazione a 400 V:

33 kW

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

63 A

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

2 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

33 kW

63A 6P Y4 BOX (B)