pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA590.YA408B FRUTTO INTERRUTTORE 40A 8 POLI BOX

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.YA408B FRUTTO INTERRUTTORE 40A 8 POLI  BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A

  • Numero di poli - 8

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636288918

Codice prodotto

SCA590.YA408B

Cod. produttore

590.YA408B

Produttore

SCA

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

40 A

Numero di poli:

8

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

Versione inverter:

no

Potenza di commutazione a 400 V:

19 kW

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

40 A

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

19 kW

40A 8P Y3 BOX (B)