SCAME PARRE SPA - SCA590.YA202B INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A
Numero di poli - 2
Versione come interruttore generale - sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - sì
Confezione
6 PZ
EAN
8001636297385
Codice prodotto
SCA590.YA202B
Cod. produttore
590.YA202B
Produttore
SCA
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Numero di poli:
2
Versione come interruttore generale:
sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Versione inverter:
no
Potenza di commutazione a 400 V:
9 kW
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
20 A
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
9 kW