pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.XEM2002 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.XEM2002 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22

  • Modello - Interruttore

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636242125

Codice prodotto

SCA590.XEM2002

Cod. produttore

590.XEM2002

Produttore

SCA

Materiale (del corpo):

Plastica

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Modello:

Interruttore

Numero di poli:

2

DISP.EX COMANDO EMERG. IP66 20A 2P. Grado di protezione: IP66. Serie commerciale: Serie ISOLATORS-EX. Tipo: EMERGENZA. Colore: GIALLO/ROSSO. Corrente nominale: 20A. Poli: 2P. Dimensione: 115x190x128mm. Gruppo e categorie EX: II 2D.