SCAME PARRE SPA - SCA590.PR01R4N CONTENITORE COMPLETO EMERGENZA ROTAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Altro
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di montaggio - Incasso
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 40 mm
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
Serie TOP22
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636153674
Codice prodotto
SCA590.PR01R4N
Cod. produttore
590.PR01R4N
Produttore
SCA
Tipo di sblocco:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di montaggio:
Incasso
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
40 mm
1 posto - sblocco a rotazione


