pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA590.KMTU31 CALOTTA DI PROTEZIONE 4 POLO Y5

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.KMTU31 CALOTTA DI PROTEZIONE 4  POLO Y5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636325965

Codice prodotto

SCA590.KMTU31

Cod. produttore

590.KMTU31

Produttore

SCA

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Numero di poli:

1

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

4° POLO Y5