pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.KGE25005 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.KGE25005 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

  • Versione come interruttore di sicurezza -

  • Versione interruttore di arresto di emergenza - no

  • Versione inverter - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636289830

Codice prodotto

SCA590.KGE25005

Cod. produttore

590.KGE25005

Produttore

SCA

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione come interruttore di sicurezza:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Versione inverter:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

8 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

130 kW

Potenza di commutazione a 400 V:

130 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Numero di poli:

4

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Interbloccabile:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Grado di protezione IP frontale:

IP65

250A 3P+N IP65 K2 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO