pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.KGE20005 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.KGE20005 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

  • Versione come interruttore di sicurezza -

  • Versione interruttore di arresto di emergenza - no

  • Versione inverter - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636289823

Codice prodotto

SCA590.KGE20005

Cod. produttore

590.KGE20005

Produttore

SCA

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione come interruttore di sicurezza:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Versione inverter:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

200 A

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

8 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

105 kW

Potenza di commutazione a 400 V:

105 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Numero di poli:

4

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Interbloccabile:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Grado di protezione IP frontale:

IP65

INT. DI MANOVRA/SEZIONATORE 200A 3P+N. Grado di protezione: IP65. Serie commerciale: Serie ISOLATORS. Tipo: GENERALE. Colore: GRIGIO/NERO. Corrente nominale: 200A. Poli: 3P+N. Taglia interruttore: K2. Dimensione: 300x500x150mm.