SCAME PARRE SPA - SCA590.JGE3205 DISP. COMANDO GENER. IP66 32A 3P+N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di comando - Nero
Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella
Confezione
1 PZ
EAN
8001636294728
Codice prodotto
SCA590.JGE3205
Cod. produttore
590.JGE3205
Produttore
SCA
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite