pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA590.HGE6305.WSN INT. DI MANOVRA/SEZ. 63A 3P+SN IP65

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.HGE6305.WSN INT. DI MANOVRA/SEZ. 63A 3P+SN IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636144931

Codice prodotto

SCA590.HGE6305.WSN

Cod. produttore

590.HGE6305.WSN

Produttore

SCA

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Potenza di commutazione a 400 V:

46 kW

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

63 A

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

30 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

2 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

46 kW

63A 3P+SN IP65 Y2 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO SN (NEUTRO PASSANTE)