pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.HGE10006.W INT. DI MANOVRA/SEZ. 100A 6P IP65

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.HGE10006.W INT. DI MANOVRA/SEZ. 100A 6P IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636439754

Codice prodotto

SCA590.HGE10006.W

Cod. produttore

590.HGE10006.W

Produttore

SCA

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

100 A

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

2 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

46 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

46 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

30 kA

Numero di poli:

6

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

100A 6P IP65 Y2 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO