pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA590.GE25003 INT. DI MANOVRA/SEZ. 250A 3P IP65

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.GE25003 INT. DI MANOVRA/SEZ. 250A 3P IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636332697

Codice prodotto

SCA590.GE25003

Cod. produttore

590.GE25003

Produttore

SCA

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Potenza di commutazione a 400 V:

9 kW

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

20 A

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a morsetto serracavo

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

9 kW

250A 3P IP65 K2 IK08 GENERALE GRIGIO/NERO GW 650°C