pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE6306.U INT. DI MANOVRA/SEZ. 63A 6P IP65

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE6306.U INT. DI MANOVRA/SEZ. 63A 6P IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Numero di poli - 6

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636346502

Codice prodotto

SCA590.FGE6306.U

Cod. produttore

590.FGE6306.U

Produttore

SCA

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Numero di poli:

6

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Grado di protezione IP frontale:

IP65

63A 6P IP65 FR2 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO