SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE31506.U INT. DI MANOVRA/SEZ. 315A 6P IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 315 A
Numero di poli - 6
Colore dell'elemento di comando - Nero
Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella
Confezione
1 PZ
EAN
8001636093277
Codice prodotto
SCA590.FGE31506.U
Cod. produttore
590.FGE31506.U
Produttore
SCA
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
315 A
Numero di poli:
6
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone