pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE25006 INT. DI MANOVRA/SEZ. 250A 6P IP65

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE25006 INT. DI MANOVRA/SEZ. 250A 6P IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Numero di poli - 6

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636093185

Codice prodotto

SCA590.FGE25006

Cod. produttore

590.FGE25006

Produttore

SCA

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Numero di poli:

6

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

250A 6P IP65 FR4 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO