SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE10003 INT. DI MANOVRA/SEZ. 100A 3P IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di comando - Nero
Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella
Confezione
1 PZ
EAN
8001636027876
Codice prodotto
SCA590.FGE10003
Cod. produttore
590.FGE10003
Produttore
SCA
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Grado di protezione IP frontale:
IP65