SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM6306.U INT. DI MANOVRA/SEZ. 63A 6P IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Numero di poli - 6
Colore dell'elemento di comando - Rosso
Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella
Confezione
1 PZ
EAN
8001636346168
Codice prodotto
SCA590.FEM6306.U
Cod. produttore
590.FEM6306.U
Produttore
SCA
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Numero di poli:
6
Colore dell'elemento di comando:
Rosso
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Grado di protezione IP frontale:
IP65