pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM12506 INT. DI MANOVRA/SEZ. 125A 6P IP65

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM12506 INT. DI MANOVRA/SEZ. 125A 6P IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Numero di poli - 6

  • Colore dell'elemento di comando - Rosso

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636027616

Codice prodotto

SCA590.FEM12506

Cod. produttore

590.FEM12506

Produttore

SCA

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Numero di poli:

6

Colore dell'elemento di comando:

Rosso

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Grado di protezione IP frontale:

IP65

125A 6P IP65 FR3 IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO