SCAME PARRE SPA - SCA590.BK040H KIT BLOCCOPORTA ISOLATORS 20/32/40A MET.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Versione come interruttore generale - sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - sì
Versione interruttore di arresto di emergenza - no
Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella
Confezione
12 PZ
EAN
8001636199696
Codice prodotto
SCA590.BK040H
Cod. produttore
590.BK040H
Produttore
SCA
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Versione come interruttore generale:
sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Versione inverter:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite