SCAME PARRE SPA - SCA573.5010 COPERCHIO PROXIMA 63A CIECO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di copertura - Copertura / Coperchio
Modello coperchio - Chiuso
Coperchio / Porta trasparente - no
Con serratura - no
Confezione
5 PZ
EAN
8001636464749
Codice prodotto
SCA573.5010
Cod. produttore
573.5010
Produttore
SCA
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Con serratura:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Morsettiera di terra:
no
Morsettiera neutra:
no
Guida DIN:
no
Con piastra di montaggio:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
230 mm
Larghezza:
103 mm