pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA570.9125.MIL TAPPO PER SPINE 125A

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA570.9125.MIL TAPPO PER SPINE 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 125 A

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636345253

Codice prodotto

SCA570.9125.MIL

Cod. produttore

570.9125.MIL

Produttore

SCA

Corrente nominale:

125 A

Grado di protezione (IP):

IP67

TUTTI 125A - 100A IP66/IP67/IP69