SCAME PARRE SPA - SCA570.9063.MIL TAPPO PER SPINE 63A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
10 PZ
EAN
8001636066127
Codice prodotto
SCA570.9063.MIL
Cod. produttore
570.9063.MIL
Produttore
SCA
Corrente nominale:
63 A
Grado di protezione (IP):
IP67
TUTTI 63A - 60A IP66/IP67/IP69