SCAME PARRE SPA - SCA563.63834 PRESA INTERBLOCCATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 63 A 
- Numero di poli - 3 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio 
- Interruttore - Interblocco meccanico 
- Riferimento orario - 3 h 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Serie ADVANCE2
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636160641
Codice prodotto
SCA563.63834
Cod. produttore
563.63834
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-250 V DC grigio
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
3 h
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Neozed
Conforme alle norme MIL:
no