SCAME PARRE SPA - SCA563.1686 PRESA ADVANCE 2 3P+T 16A 6H IP67 C/FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie ADVANCE2
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636154237
Codice prodotto
SCA563.1686
Cod. produttore
563.1686
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Fusibile cilindrico
Conforme alle norme MIL:
no


