pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA560.16838 PRESA INTERBLOCCATA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA560.16838 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 250 V DC grigio

  • Riferimento orario - 8 h

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636155692

Codice prodotto

SCA560.16838

Cod. produttore

560.16838

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

> 250 V DC grigio

Riferimento orario:

8 h

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale (del corpo):

Plastica

PRESA ADVANCE 2 2P+T 16A 8h IP44 S/FUS