SCAME PARRE SPA - SCA535.1610 PRESA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Viola
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie IEC309
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636054995
Codice prodotto
SCA535.1610
Cod. produttore
535.1610
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no