pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA535.03214 PRESA DA PARETE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA535.03214 PRESA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636054988

Codice prodotto

SCA535.03214

Cod. produttore

535.03214

Produttore

SCA

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Manicotto antipiegatura

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

32A 3P 20-25V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite