pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA530.1612 PRESA DA PARETE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA530.1612 PRESA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636008233

Codice prodotto

SCA530.1612

Cod. produttore

530.1612

Produttore

SCA

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

40-50 V (50-60 Hz) bianco

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

10 h

Materiale:

Plastica

PRESA PARETE 2P 16A 42V