pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA527.3250 PRESA DA PARETE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA527.3250 PRESA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636073460

Codice prodotto

SCA527.3250

Cod. produttore

527.3250

Produttore

SCA

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Riferimento orario:

4 h

Materiale:

Plastica

PRESA PAR.C/DIR.2P+T 32A 67 4H