SCAME PARRE SPA - SCA527.1653 PRESA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie EUREKA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636073217
Codice prodotto
SCA527.1653
Cod. produttore
527.1653
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL:
no


