SCAME PARRE SPA - SCA518.3253T PRESA DA PARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Montaggio a parete 
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu 
- Numero di poli - 3 
- Colore identificativo - Blu 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8001636231105
Codice prodotto
SCA518.3253T
Cod. produttore
518.3253T
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Materiale dei contatti:
CuZn
Montaggio isolato:
sì
Conforme alle norme MIL:
no