SCAME PARRE SPA - SCA518.32538T PRESA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 250 V DC grigio
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8001636231167
Codice prodotto
SCA518.32538T
Cod. produttore
518.32538T
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
> 250 V DC grigio
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
8 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Materiale dei contatti:
CuZn
Montaggio isolato:
sì
Conforme alle norme MIL:
no