pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA518.32534T PRESA DA PARETE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA518.32534T PRESA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636231150

Codice prodotto

SCA518.32534T

Cod. produttore

518.32534T

Produttore

SCA

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-250 V DC grigio

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Riferimento orario:

3 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale dei contatti:

CuZn

Montaggio isolato:

Conforme alle norme MIL:

no

32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua Morsetti a vite