pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA518.16577T PRESA PARETE 3P+N+T IP66/IP67 16A 5h

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA518.16577T PRESA PARETE 3P+N+T IP66/IP67 16A 5h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636230474

Codice prodotto

SCA518.16577T

Cod. produttore

518.16577T

Produttore

SCA

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

600-690 V (50-60 Hz) nero

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Riferimento orario:

5 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale dei contatti:

CuZn

Montaggio isolato:

Conforme alle norme MIL:

no

16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz - 60Hz Morsetti a vite