pagina iniziale
nuovo

SCAME PARRE SPA - SCA518.16533T PRESA PARETE 2P+T IP66/IP67 16A 12h

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA518.16533T PRESA PARETE 2P+T IP66/IP67 16A 12h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - A valle del trasformatore di isolamento

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636230290

Codice prodotto

SCA518.16533T

Cod. produttore

518.16533T

Produttore

SCA

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

A valle del trasformatore di isolamento

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Riferimento orario:

12 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale dei contatti:

CuZn

Montaggio isolato:

Conforme alle norme MIL:

no

16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite