SCAME PARRE SPA - SCA518.125562T PRESA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (300-500 Hz) verde
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
8001636024035
Codice prodotto
SCA518.125562T
Cod. produttore
518.125562T
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (300-500 Hz) verde
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
2 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Materiale dei contatti:
CuZn
Montaggio isolato:
sì
Conforme alle norme MIL:
no