SCAME PARRE SPA - SCA518.12554T PRESA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario - 9 h
Confezione
1 PZ
EAN
8001636319087
Codice prodotto
SCA518.12554T
Cod. produttore
518.12554T
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Montaggio isolato:
sì
Conforme alle norme MIL:
no