SCAME PARRE SPA - SCA513.63531T PRESA DA PARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Montaggio a parete 
- Amperaggio (norme IEC) - 63 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde 
- Numero di poli - 3 
- Colore identificativo - Verde 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8001636348988
Codice prodotto
SCA513.63531T
Cod. produttore
513.63531T
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
10 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Materiale dei contatti:
CuZn
Montaggio isolato:
sì
Conforme alle norme MIL:
no