SCAME PARRE SPA - SCA513.6350T PRESA DA PARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Montaggio a parete 
- Amperaggio (norme IEC) - 63 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo 
- Numero di poli - 3 
- Colore identificativo - Giallo 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8001636319179
Codice prodotto
SCA513.6350T
Cod. produttore
513.6350T
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
4 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Materiale dei contatti:
CuZn
Montaggio isolato:
sì
Conforme alle norme MIL:
no