SCAME PARRE SPA - SCA513.32571T PRESA DA PARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Verde
Confezione
10 PZ
EAN
8001636348995
Codice prodotto
SCA513.32571T
Cod. produttore
513.32571T
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
10 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Materiale dei contatti:
CuZn
Montaggio isolato:
sì
Conforme alle norme MIL:
no