SCAME PARRE SPA - SCA513.3257-CF PRESA DA PARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8001636279978
Codice prodotto
SCA513.3257-CF
Cod. produttore
513.3257-CF
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP54
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no