SCAME PARRE SPA - SCA513.3256TF PRESA PARETE 3P+T IP44 32A 6h 380-415V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8001636245416
Codice prodotto
SCA513.3256TF
Cod. produttore
513.3256TF
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Materiale dei contatti:
CuZn
Montaggio isolato:
sì
Conforme alle norme MIL:
no