pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA513.3256-1DFR PRESA DA PARETE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA513.3256-1DFR PRESA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636340876

Codice prodotto

SCA513.3256-1DFR

Cod. produttore

513.3256-1DFR

Produttore

SCA

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP54

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

32A 6h 3P+T 380-415V TEDESCA SENZA SHUTTER IP44/IP54