pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA513.32532T PRESA DA PARETE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA513.32532T PRESA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (300-500 Hz) verde

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636230573

Codice prodotto

SCA513.32532T

Cod. produttore

513.32532T

Produttore

SCA

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-500 V (300-500 Hz) verde

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

2 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale dei contatti:

CuZn

Montaggio isolato:

Conforme alle norme MIL:

no

32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz Morsetti a vite