SCAME PARRE SPA - SCA513.16536T PRESA PARETE 2P+T IP44 16A 7h 480-500V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8001636229966
Codice prodotto
SCA513.16536T
Cod. produttore
513.16536T
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
7 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Materiale dei contatti:
CuZn
Montaggio isolato:
sì
Conforme alle norme MIL:
no