SCAME PARRE SPA - SCA513.1650 PRESA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Giallo
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
10 PZ
EAN
8001636231402
Codice prodotto
SCA513.1650
Cod. produttore
513.1650
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP54
Riferimento orario:
4 h
Materiale:
Plastica