pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA508.32866 PRESA PARETE PROXIMA C/FUS. 3P+T 32A 7H

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA508.32866 PRESA PARETE PROXIMA C/FUS. 3P+T 32A  7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636152707

Codice prodotto

SCA508.32866

Cod. produttore

508.32866

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Contatti ausiliari

Riferimento orario:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite