SCAME PARRE SPA - SCA505.63875 PRESA INTERBL. 63A 3P+N+T 11H IP66/IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore - Interblocco meccanico
Tipo di interruttore - Contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
EAN
8001636325163
Codice prodotto
SCA505.63875
Cod. produttore
505.63875
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400-440 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco meccanico
Tipo di interruttore:
Contatti ausiliari
Riferimento orario:
11 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Nessuno
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no